Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza del resorte comprimido1.54 lb
- Fuerza de resorte extendida0.94 lb
- Longitud total58.5 mm
- Ancho general8.8 mm
- Accidente cerebrovascular7 mm
- Peso26 g
Detalles
- Rango de velocidad de colisiónDe 0.05 a 5 m/s
- Opciones incluidasTuerca hexagonal, tuerca de tope
- Frecuencia máx. de absorción de energía70 ciclos/min
- Absorción máxima de energía por ciclo5.88 J
- SerieRB
- Tipo de amortiguadorNo ajustable
Descripción general
- Tipo de amortiguador: básico o con tapa
- Tamaño de D.E. de rosca aplicable: M6, M8, M10, M14, M20, M27
- Opción: tuerca de tope