Motion
8M4KH-MTF XREEL

GATES RUBBER CO
8M4KH-MTF XREEL

M4KH Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., 0.82 pulg. D.E., 4000 psi / 275.8 bar Presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #03551421
No. Fabricante 8M4KH-MTF XREEL
Precio19.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8M4KH-MTF XREEL

M4KH Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., 0.82 pulg. D.E., 4000 psi / 275.8 bar Presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #03551421
No. Fabricante 8M4KH-MTF XREEL
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
Precio19.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    67 m / 220 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm/3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.82 pulg.
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R19
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46572160
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075157281
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Uso recomendado
    La manguera de alta temperatura Global M4KH se recomienda para aplicaciones hidráulicas de alta presión a temperaturas elevadas. Esta manguera permite un radio de curvatura mínimo más ajustado, una mayor presión de trabajo y ciclos de impulso mejorados que los estándares de la industria. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    ISO, MSHA 2G, SAE 100R19
  • Marca comercial
    M4KH Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075157281
  • Presión de trabajo
    4000 psi / 275.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8M4KH-MTF MANGUERA MAGATUFF 4657-2160