Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Diámetro de la órbita0.094 pulg.
- Altura total3.000 pulg.
- Longitud total5.000 pulg.
- Tamaño de la almohadilla4.00 x 4.31 pulg.
- Peso de la herramienta1 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga9.00 cfm
- Tipo de escapeParte trasera
- Caballos de fuerza0.30 CV
- Velocidad máxima20000 rpm
- Estilo de órbitaAleatorio
- Estilo de montaje de la almohadilla4 Tornillos
- Forma de la almohadillaRectangular
- Tipo de vacíoSin vacío