Motion
23932-E1A-M

FAG (SCHAEFFLER)
23932-E1A-M

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 220 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03551532
No. Fabricante 23932-E1A-M
Precio4,074.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23932-E1A-M

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 220 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03551532
No. Fabricante 23932-E1A-M
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
Precio4,074.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    220 mm
  • En general Ancho  
    45 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    4012802173840

Descripción general

Descripción del fabricante
23932-E1A-XL-M