Motion
15300
Lijadora de banda de aire Dynafine® II - Offset 7° , escape delantero, 0.70 hp, 32.00 cfm a carga, 20000 rpm
Artículo MI #03551594
No. Fabricante 15300
Precio1,235.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de banda de aire Dynafine® II - Offset 7° , escape delantero, 0.70 hp, 32.00 cfm a carga, 20000 rpm
Artículo MI #03551594
No. Fabricante 15300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,235.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18.00 pulg.
  • Ancho de la correa
    0.25–1,00 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Altura total
    4.86 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.1 kg

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    32.00 cfm
  • Descripción Palabra clave
    7° Offset
  • Tipo de escape
    Parte delantera
  • Caballos de fuerza
    0.70 CV
  • Incluye
    Rueda motriz de caucho de alta eficiencia
  • Velocidad máxima
    20000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
15300 DYNAFILE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"