Motion
BL306ZNR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 19 mm OD, 19 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #03551750
No. Fabricante BL306ZNR
Precio145.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 19 mm OD, 19 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #03551750
No. Fabricante BL306ZNR
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
Precio145.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BL306 ZNR
  • Código de armonización
    8482105032
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El BL306ZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 30 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 19 mm y ancho de 19 mm para maquinaria robusta.
  • Número de catálogo del fabricante
    BL306ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176039003
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176039003

Descripción general

Descripción del fabricante
BL306 ZNR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"