Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Ancho de la base3.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.8750 a 10.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- Altura total7.0000 pulg.
- Longitud total13.0000 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Peso28.8 lb
Detalles
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de ajuste de 120° espacios en ambos lados de la trayectoria de la bola con tornillos de ajuste facetados con diamante • Sello laberíntico de fieltro de alta temperatura y deflector para ambientes secos y polvorientos • Mayor holgura interna y grasa de alta temperatura • Ajuste de la carcasa más holgado que el estándar para facilitar la alineación en marcos ligeros • Comprobación del ruido de manejo del aire para un funcionamiento silencioso • Aguja y pasador exclusivos Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónGrasa sintética para altas temperaturas NLGI 2
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMPD-43 HTA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461335802
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.1050 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial14839 lbf
- Capacidad de carga estática radial11224 lbf
- Cojinete de repuesto3-211D HT
- Tipo de selloSello laberíntico Nomex
- SerieMedio
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662461335802
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° en ambos lados de la trayectoria de la bola con tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de laberinto de fieltro a alta temperatura y deflector para entornos secos y polvorientos
- Mayor holgura interna y grasa a alta temperatura
- Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros
- Comprobación del ruido de la manipulación del aire para un funcionamiento silencioso
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación