Motion
M1534-24
Mochila Marco® igual a ralentí - Ángulo de 35 °, Diámetro del rodillo de 4-1/2 pulg., 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #03553368
No. Fabricante M1534-24
Precio843.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mochila Marco® igual a ralentí - Ángulo de 35 °, Diámetro del rodillo de 4-1/2 pulg., 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #03553368
No. Fabricante M1534-24
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
Su precio$843.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    22-3/4 pulg.
  • Longitud total
    35 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Altura del rodillo
    12-1/4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    8-1/2 pulg.
  • Peso
    40.40 lb
  • Longitud del rollo ancho
    8-1/2 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
M1534-24 MARCO 35DEG 24 CANAL INACTIVO
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"