Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.8910 pulg.
- Tamaño del perno7.0000 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Ancho de la carcasa0.9531 pulg.
- Ancho del anillo interior1.1094 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1094 pulg.
- En general Altura1.3906 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Longitud total Diámetro4.8750 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
- Peso1.3 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Especial
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVF2S-116 CTY
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289981960
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Capacidad de carga estática radial1651 lbf
- Cojinete de repuestoVS-116
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieVF2S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662289981960
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio
- Carcasa taponada con tapón de tubería para no volver a lubricar