Motion
T602500
Casquillos sin llave - Serie B106 , 5.0000 in ID, 7.0870 in OD, 2.1650 in LTB
Artículo MI #03553601
No. Fabricante T602500
Precio678.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 5.0000 in ID, 7.0870 in OD, 2.1650 in LTB
Artículo MI #03553601
No. Fabricante T602500
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
Su precio$678.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M14 x 40
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    19106 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.1650 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    68327 lb
  • Exterior Diámetro  
    7.0870 pulg.
  • Longitud total
    2.1650 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 40
  • Peso
    11.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    166 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T602500
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    14235 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    68327 lb
  • UPC_NO
    662345061100

Descripción general

Descripción del fabricante
T602500 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 5"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"