Motion
T8110
Ensamblaje de bloqueo bridado - Serie B800 , 0.71 in ID, 140 mm OD
Artículo MI #03553649
No. Fabricante T8110
Precio1,697.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo bridado - Serie B800 , 0.71 in ID, 140 mm OD
Artículo MI #03553649
No. Fabricante T8110
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
Precio1,697.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12 x 30
  • Diámetro interno
    0.71 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    80 N/mm2
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Longitud total
    107 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 30
  • Grosor
    4.21 pulg.
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    142 N-m
  • Par de torsión máximo transmitido
    16336 N-m
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Tipos de productos
    Conjuntos de bloqueo bridado (interno)
  • Serie
    B800
  • Fuerza axial transmisible
    66773.6 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
T8110 B800 110MM X 140MM SIN LLAVE