Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo5310 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1-1/16–12 UNF-2B
- Altura total5.86 pulg.
- Longitud total9.15 pulg.
- Ancho general5.86 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realRueda, perno 4 ; 139.70 [5.500] diám. piloto 14.27 [.562] Diám. Orificios en diámetro 165.10 [6.500] Círculo de pernos.
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo95 l/min
- Desplazamiento12.54 pulg.3/r
- Presión intermitente260 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.459 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo25 gpm
- RPM máximas-Continuo151 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5.5 pulg.
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloProtector del sello
- Serie4000 - Rueda
- Tipo de ejeConocido
Descripción general
- 10 desplazamientos
- Una variedad de bridas de montaje y ejes de salida
- Diseño fiable y probado
- Alta eficiencia
- Opciones de protección medioambiental
- Flexibilidad para diseñar este motor en un sistema
- Opciones que se adaptan bien a aplicaciones difíciles