Motion
B602700
Casquillos sin llave - Serie B106 , 7.0000 in ID, 9.2520 in OD, 2.5590 in LTB
Artículo MI #03553833
No. Fabricante B602700
Precio1,504.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 7.0000 in ID, 9.2520 in OD, 2.5590 in LTB
Artículo MI #03553833
No. Fabricante B602700
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
Precio1,504.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M14 x 40
  • Diámetro interno
    7.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    15078
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5590 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    91102 lb
  • Exterior Diámetro  
    9.2520 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14x40
  • Peso
    20.200 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    166 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B602700
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    26571 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    B106
  • UPC_NO
    662345044608

Descripción general

Descripción del fabricante
B602700 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 7"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"