Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM14 x 80
- Diámetro interno8.0000 pulg.
- Tamaño del orificio8.0000 pulg.
- Presión de contacto del cubo18216
- Longitud hasta Agujero4.1340 pulg.
- Empuje máximo transmitido210328 lb
- Exterior Diámetro10.2360 pulg.
- Tamaño del tornilloM14 x 80
- Peso32.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación166 pies-lb
- Número de catálogo del fabricanteT152800
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido70109 pies-libras
- UPC_NO662345058636