Motion
B802008
Casquillos sin llave - Serie B800 , 0.5000 in ID, 0.9060 in OD, 1.0830 in LTB
Artículo MI #03553836
No. Fabricante B802008
Precio193.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B800 , 0.5000 in ID, 0.9060 in OD, 1.0830 in LTB
Artículo MI #03553836
No. Fabricante B802008
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
Precio193.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M4 x 10
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    11140 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0830 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    2096 lb
  • Exterior Diámetro  
    0.9060 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4x10
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    3.5 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B802008
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    44 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    B800
  • Fuerza axial transmisible
    2096 lbf
  • UPC_NO
    662345063647

Descripción general

Descripción del fabricante
B802008 BLOQUEO SIN LLAVE DE B800 1/2"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"