Motion
B802004
B-LOC B800 1/4" B-LOC Casquillos sin llave
Artículo MI #03553837
No. Fabricante B802004
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
B-LOC B800 1/4" B-LOC Casquillos sin llave
Artículo MI #03553837
No. Fabricante B802004
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4 x 10
  • Diámetro interno
    0.551 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    19217 psi
  • Exterior Diámetro  
    0.9840 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 10
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    3.5 lb-pie
  • Número de tornillos de bloqueo
    3
  • Tipos de productos
    Conjuntos de bloqueo bridado (interno)

Descripción general

Descripción del fabricante
B802004 BLOQUEO SIN LLAVE DE B800 1/4"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"