Motion
B802006
Casquillos sin llave - Serie B800 , 0.3750 in ID, 0.6250 in OD, 1.0630 in LTB
Artículo MI #03553838
No. Fabricante B802006
Precio133.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B800 , 0.3750 in ID, 0.6250 in OD, 1.0630 in LTB
Artículo MI #03553838
No. Fabricante B802006
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
Su precio$133.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M4 x 10
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    16014
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0630 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    2096 lb
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    27 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x10
  • Peso
    0.400 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    3.5 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B802006
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    33 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    B800
  • UPC_NO
    662345044783

Descripción general

Descripción del fabricante
B802006 BLOQUEO SIN LLAVE DE B800 3/8"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"