Motion
NS7700-21T  1-1/4IN I PA

REXNORD INC
NS7700-21T 1-1/4IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS7700 de Rexnord"
Artículo MI #03554818
No. Fabricante NS7700-21T 1-1/4IN I PA
Precio134.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS7700-21T 1-1/4IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS7700 de Rexnord"
Artículo MI #03554818
No. Fabricante NS7700-21T 1-1/4IN I PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio134.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    170.7 mm
  • Paso
    6.71 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.709 pulg.
  • Ancho de diente
    12.4 mm
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS7700
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Material
    Termoplástico
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210111014

Descripción general

Descripción del fabricante
614-63-12 NS7700-21T 1-1/4 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 7700 con calibre redondo 21Teeth y 1-1/4in en material PA