Motion
NT820-27T  1-1/4IN I LF

REXNORD INC
NT820-27T 1-1/4IN I LF

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 27 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, Material POM
Artículo MI #03554840
No. Fabricante NT820-27T 1-1/4IN I LF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NT820-27T 1-1/4IN I LF

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 27 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, Material POM
Artículo MI #03554840
No. Fabricante NT820-27T 1-1/4IN I LF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.19 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.56 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.504 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Tambor moldeado no dividido
  • Número de cadena
    NT820
  • Número de Dientes  
    27
  • Material de la rueda dentada
    LF
  • Tipo de rueda dentada
    Tambor moldeado no dividido
  • UPC_NO
    698210878108

Descripción general

Descripción del fabricante
101-9655-4 RUEDA DE ALIVIO 27T 1-1/4
  • Tambor moldeado no dividido serie 820 con orificio tensor redondo 27Teeth y 1-1/4in en material LF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs