Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Brida Diámetro5.5900 pulg.
- Orificio máximo1.4375 pulg.
- Paso Diámetro5.5600 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Material de la bridaPoliamida reforzada
- Página de producto del fabricante
- Número de Dientes23
- Tipo de rueda dentadaRueda dentada dividida
- UPC_NO726166149369