Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Longitud de la correa75.0000 pulg.
- Ancho de la correa37.0000 pulg.
- Ancho general37 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónMezcla, limpieza y detalle, pulido, eliminación de material, pelado
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- ColorMarrón
- País de origenEstados Unidos de América
- GradoTosca
- Grit FEPA80 Grit
- Número de grano80
- Número de stock del fabricante66623350652
- Número de Upc del fabricante666233506520
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosCinturones de tela revestida,Cinturones
- UPC_NO66623350652
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad para una tasa de corte inicial rápida
- El soporte de algodón de peso X resistente y duradero es ideal para aplicaciones sensibles al calor
- Junta de tope fuerte que permite que la correa funcione en cualquier dirección
- Buena elección de grano grueso de capa abierta para minimizar la carga sobre madera y metales blandos, donde el precio inicial es la principal preocupación