Motion
7306SB

GREENLEE
7306SB

Knockout - Knockout, mango redondo/estilo cuerpo, 2-3/8 pulg. Diámetro máximo de perforación
Artículo MI #03555236
No. Fabricante 7306SB
Precio2,746.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
7306SB

Knockout - Knockout, mango redondo/estilo cuerpo, 2-3/8 pulg. Diámetro máximo de perforación
Artículo MI #03555236
No. Fabricante 7306SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,746.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del punzón
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro mínimo del punzón
    7/8 pulg.
  • Diámetro del punzón
    1-11/16 pulg., 1-15/16 pulg., 1.115 pulg., 1.362 pulg., 2-3/8 pulg., 7/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango/cuerpo
    Ronda
  • Incluye
    Espaciador - Cortocircuito
  • Sin desgaste
    No se contrae
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de fichajes
    6
  • Tipo de marcaje
    Desmontaje
  • UPC_NO
    783310343608

Descripción general

Descripción del fabricante
7306SB ARIETE Y BOMBA DE MANO HIDRÁULICA
  • Rápido, fácil y fácil de manejar
  • Diseño compacto para uso en campo en obras de construcción y trabajos de mantenimiento
  • Perforaciones diez veces más rápidas que el método de llave inglesa
  • También accionará el cabezal del cortador de cable 751
  • Se puede utilizar con la mayoría de los punzones redondos Slug-Buster® y Slug-Splitter SC℮ estándar (no 1/2", 9/16", 5/8")
  • Se puede utilizar con punzones no redondos (puede ser necesario un adaptador)
  • Potente elevador hidráulico de 11 toneladas con manguera de 3'
  • El juego consta de: destornillador, bomba manual, punzones Slug-Buster®, troqueles y pasadores de tracción para conductos de 1/2" a 2", adaptador, espaciadores, broca de paso Kwik Stepper® y estuche de plástico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo