Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del punzón2-3/8 pulg.
- Diámetro mínimo del punzón7/8 pulg.
- Diámetro del punzón1-11/16 pulg., 1-15/16 pulg., 1.115 pulg., 1.362 pulg., 2-3/8 pulg., 7/8 pulg.
Detalles
- Incluye(U) Caja de acero
- Sin desgasteNo se contrae
- Sin chispasSin chispas
- Número de fichajes6
- Tipo de marcajeDesmontaje
- UPC_NO783310071730