Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del punzón2.416 pulg.
- Diámetro mínimo del punzón0.885 pulg.
- Diámetro del punzón0.885 pulg., 1.115 pulg., 1.362 pulg., 1.701 pulg., 1.951 pulg., 2.416 pulg.
Detalles
- IncluyeEspaciador - Cortocircuito
- Sin chispasSin chispas
- Número de fichajes18
- UPC_NO783310343004
Descripción general
- Diseño compacto y ligero para una mayor portabilidad y un funcionamiento rápido y sencillo con una sola persona
- Desarrolla ocho toneladas de fuerza hidráulica para facilitar el punzonado, incluso en acero inoxidable de calibre 10, dependiendo de las capacidades de punzonado individuales
- Perfecto para punzonado rápido y recto del panel frontal
- El cabezal de accionamiento en ángulo recto gira más de 180° para ofrecer la máxima flexibilidad en áreas de trabajo estrechas
- Permite una orientación ilimitada del conductor para simplificar el acceso al área de trabajo
- Se puede utilizar con punzones no redondos dentro de la capacidad de la herramienta (puede ser necesario un adaptador)
- Patente de EE. UU. n.o 6,772,521