Motion
87416
Depósito accionado por aire con recipiente acrílico de lubricación modular, tipo(s) de lubricante: (grasa), 1 salida, capacidad: 15lb, tamaño de rosca de salida: 1/2"
Artículo MI #03555290
No. Fabricante 87416
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Depósito accionado por aire con recipiente acrílico de lubricación modular, tipo(s) de lubricante: (grasa), 1 salida, capacidad: 15lb, tamaño de rosca de salida: 1/2"
Artículo MI #03555290
No. Fabricante 87416
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7.31 pulg.
  • Altura
    25.19 pulg.
  • Tamaño de la rosca de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material del recipiente
    Acrílico
  • Capacidad
    15 lb
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de salidas
    1
  • Tipo de rosca de salida
    NPTF
  • Tipo
    Accionamiento neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
87416 DEPÓSITO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo