Motion
02-153238
FDC1-10-6T-22 VÁLVULA
Artículo MI #03555401
No. Fabricante 02-153238
Precio634.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FDC1-10-6T-22 VÁLVULA
Artículo MI #03555401
No. Fabricante 02-153238
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
Precio634.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.50 pulg.
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Detalles

  • Acción
    Control de flujo
  • Accionamiento
    Manual
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Número de catálogo del fabricante
    02-153238
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    4 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Compensación de presión
    Presión compensada
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
FDC1-10-6T-22 VÁLVULA
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo