Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 FFOR
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 JIC 37°
- Diámetro interior0.36 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. hembra For-Seal® x 3/4 pulg. macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1Hembra For-Seal®
- Rosca del extremo 11-1/16–12
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-1/16–12
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero
Descripción general
- Buena resistencia a la vibración
- Bañado en zinc
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Intercambiable con todas las fuentes
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Amplia selección de estilos y tallas.