Motion
KK25-1K

MORSE
KK25-1K

Embrague de leva 2657161 - Serie KK, diámetro de orificio de 25 mm, diámetro total de 52 mm, capacidad de par de torsión de 57.5 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #03555613
No. Fabricante KK25-1K
Precio891.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
KK25-1K

Embrague de leva 2657161 - Serie KK, diámetro de orificio de 25 mm, diámetro total de 52 mm, capacidad de par de torsión de 57.5 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #03555613
No. Fabricante KK25-1K
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
Precio891.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro total
    2.047 pulg.
  • Ancho general
    0.591 pulg.
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los embragues KK de la marca Morse incorporan un embrague de leva compacto con soporte de cojinetes incorporado. Esta construcción única es una combinación de cojinete de bolas y embrague de leva. Esto proporciona soporte radial antifricción para el eje y se ajusta al mismo espacio que el rodamiento de bolas estándar de la serie 6200 para uso en aplicaciones que van desde equipos de ejercicio hasta maquinaria industrial. Este embrague de uso general está diseñado para aplicaciones de backstop, indexado y desbordamiento y se puede utilizar con lubricación con aceite o grasa. Viene ligeramente engrasado.
  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.0125 pies-libras
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KK25-1K
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288927457
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2500
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1400
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2405.5
  • Capacidad de carga estática radial
    1416.3
  • Serie
    Serie KK
  • Capacidad de par
    57.5
  • UPC_NO
    662288927457

Descripción general

Descripción del fabricante
KK25-1K
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación y de indexado en la industria. Este embrague de rodamiento general se puede utilizar con lubricación de aceite y grasa. El cojinete de bolas autónomo y el embrague de leva KK Clutch están disponibles en varias configuraciones con diferentes opciones de sellado y opciones de ranura interior y exterior.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"