Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.94 pulg.
- Longitud total10.45 pulg.
- Ancho general4.67 pulg.
- Tamaño (ISO-4401)D08
- Tamaño de la válvulaD08
Detalles
- AccionamientoOperado por piloto
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Comprobar ubicaciónSolenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- Voltaje de bobina110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
- Número de diseño10
- Conexión eléctricaCaja de conductos con rosca NPT de 1/2 pulg.
- Tipo de conector eléctricoBobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- Caudal máximo700 l/min
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °C
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Especificación de rendimientoEstándar
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DG5V-8 10
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte de extremo a extremo
- Tipo de carreteExtremo del puerto B
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Utiliza la válvula piloto de rendimiento estándar Eaton-Vickers DG4V3S-60 para una capacidad de respuesta, durabilidad y facilidad de mantenimiento excepcionales
- Alta presión nominal máxima de 5,000 psi
- Clasificación máxima de puerto del tanque de 1,450 psi
- Amplia variedad de disposiciones de carrete y resorte, ajustes de estrangulador piloto y recorrido y válvulas de retención integrales
- Opciones eléctricas que incluyen tipos de bobina, conexiones y carcasas de cableado
- Las anulaciones manuales simples son estándar
- las anulaciones manuales sumergibles y bloqueables son opcionales
- Interruptor opcional de monitoreo de posición del carrete de la platina principal
- Adecuado para las aplicaciones industriales más exigentes
- Cuerpo sólido fundido y conductos de núcleo para una resistencia máxima y una caída de presión mínima
- Reemplazo y completamente intercambiable con válvulas de diseño H8 anteriores
- Diseñado y respaldado por Eaton-Vickers, con más de 70 años como líder mundial en control de motina y potencia de fluidos
- Los modelos detenidos deben montarse con el eje longitudinal horizontal
- todos los demás modelos pueden montarse en cualquier posición
- El kit de transferencia solo para la válvula es Mi, artículo n.o 00379096
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación