Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo7019 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Tamaño del eje de salida32 mm
- Altura total5.28 pulg.
- Longitud total9.06 pulg.
- Ancho general5.28 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realRueda, perno 4 ; 108.0 [4.25] diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 147.6 [5.81] Círculo de pernos. 127 [5.00] Diám. Piloto de montaje trasero
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento19.83 pulg.3/r
- Presión intermitente240 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.234 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo20 gpm
- RPM máximas-Continuo300 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 4.25 pulg. (piloto trasero de 5 pulg.)
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloNinguna
- Serie4000 - Rueda
- Tipo de ejeConocido
Descripción general
- Válvula de lanzadera con válvula de alivio de contrapresión
- Mayor capacidad de rodamiento que la serie 2000
- Par de apriete de la serie 4000 .