Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieSY100
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe en L sin conector
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Tipo de cableadoCable conductor
Descripción general
Descripción del fabricante
V114A-5LOU VÁLVULA, SOL, M DE BASE (CC)
- Válvulas ultracompactas de acción directa con puerto 3
- Se puede montar en el colector.
- Opciones N.A. o N.C.
- Versión de ahorro de energía.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad