Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto700
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño de la entrada1/2 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/4 pulg.
- Altura total7.2 pulg.
- Longitud total14.2 pulg.
- Ancho general9.1 pulg.
- Peso de la herramienta24.6 lb
- Par de apriete1475 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire11 cfm
- Entrada de aire1/2 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte inferior
- Estilo de mangoMango en D
- Tipo de mangoMango en D
- Material de la carcasaNúcleo de aluminio con manguito de compuesto
- Tasa de impacto700 lpm
- Velocidad máxima5000 rpm
- Número de piezas1
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- RacheteRachete
- Par inverso1475 pies-libras
- ReversibleReversible
- SerieLlave de impacto serie 285B
- UPC_NO663023020020
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- DURABILIDAD: una funda protectora de goma protege la herramienta de daños exteriores.
- REACH: Gracias a los múltiples métodos de retención, la llave de impacto de la serie 285B le permite acceder a espacios de difícil acceso, a la vez que mantiene una conexión fuerte con el enchufe.
- POTENCIA: La pistola de impacto 285B-6 proporciona 1,000 pies-libras de fuerza en 2 segundos con un par de apriete RÁPIDO de 2-Second. El motor neumático de 6 vanos de ajuste por dilatación térmica proporciona un par de torsión de marcha atrás máximo de 1,770 ft-lbs para un servicio eficiente del vehículo. La combinación de alta inercia y bajo BPM del perrito mecedor significa que esta herramienta puede proporcionar un potente golpe con poco aire, dándole toda la potencia que desea sin tener que extenderse demasiado.
- VELOCIDAD: La llave de impacto tiene una velocidad libre de 5,250 rpm.
- CONTROL: El gatillo de tacto pluma proporciona un control superior. Un regulador de potencia de 3 posiciones proporciona un rango de control de potencia tanto en avance como en retroceso para completar las reparaciones de automóviles con precisión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación