Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del grillete3/8 pulg.
- Compensación de tamaño de mango de válvulaDe 2-1/2 a 5 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Idioma de la etiquetaInglés, francés, español
- EtiquetadoEtiqueta adjunta
- MaterialPolipropileno
- Número máximo de candados1
- Válvula abierta o cerradaCerrado
- Estándares cumplidosANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
- Tipo de equipo de válvulaVálvula de compuerta
Descripción general
Descripción del fabricante
65561 BLOQUEO DE LA CUBIERTA 2-1/2' X 5"
- Polipropileno moldeado por inyección
- Extremadamente resistente para una resistencia superior a los impactos y a los productos químicos
- Soporta temperaturas de -20°F a 300°F
- El centro de detonación se adapta al sistema operativo y a las válvulas de vástago ascendentes o en Y
- Acepta cerraduras con grilletes de hasta 3/8” de diámetro
- Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Brady Safety Services Software BrochureBrady Safety Services includes lockout/tagout, electrical safety, pipe marking, safety software, and workplace identification solutions. The brochure covers safety services, labeling systems, equipment visuals, compliance tools, 5S solutions, and industrial safety management programs.
View Literature
Brady Lockout Tagout CatalogBrady's Lockout Tagout solutions help organizations protect workers, maintain OSHA compliance, and improve operational efficiency. Through expert services, durable devices, and LINK360 safety software, businesses can build, manage, and sustain a comprehensive energy control program.
View Literature