Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base2-13/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.7813 a 8.7188 pulg.
- Tamaño del perno3/4
- Diámetro interno2-3/4 pulg.
- Altura total6.1563 pulg.
- Longitud total10.5000 pulg.
- Ancho general3.1719 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial14000 lbf
- Capacidad de carga estática radial9900 lbf
- Cojinete de repuestoUC214-44
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCP200
- UPC_NO0808250231119