Motion
4H 5/8

Martin
4H 5/8

Brida de acoplamiento de manguito - Buje de eje, Tamaño 4, 0.6250 in Bore, Material de acero
Artículo MI #03556563
No. Fabricante 4H 5/8
Precio35.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4H 5/8

Brida de acoplamiento de manguito - Buje de eje, Tamaño 4, 0.6250 in Bore, Material de acero
Artículo MI #03556563
No. Fabricante 4H 5/8
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
Precio35.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-5/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.65625 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4600 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.19 (TPR) hp
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950276311
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    120 pulg.
  • UPC_NO
    697950276311

Descripción general

Descripción del fabricante
4H 5/8 CUBO QUADRA-FLEX CPLG H

También puede gustarle