Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro380 mm
- Exterior Diámetro560 mm
- En general Ancho82 mm
- Peso159.1 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón mecanizado de dos piezas
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónDGB6076C3 BRG
- Características y beneficios• Fabricado en EE. UU.
- Código de armonización8482.10.10.80
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl DGB6076C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 380 mm con diámetro exterior de 560 mm, ancho de 82 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteDGB6076C3
- Número de Upc del fabricante662293104416
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662293104416
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosElegir American Roller Bearing para sus servicios de reacondicionamiento y repago garantiza que su inversión en rodamientos le proporcionará un valor continuo a sus operaciones durante años.
Ver la documentación