Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 BSPP, 3/8 JIC 37°
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
- Descripción Palabra clave1/4 en tubo paralelo estándar británico macho x 3/8 en JIC macho 37° Flare-Twin®
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1(BSPP) 1/4–19
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero
Descripción general
- Resistencia justa a la vibración
- Proporciona un adaptador para convertir los puertos BSP a 37° , lo que permite el uso de conectores estándar
- Las juntas tóricas de repuesto se venden por separado
- Revestimiento de cromato trivalente de zinc transparente