Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 BSPP, 1/2 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
- Descripción Palabra clave1/2 en tubo paralelo estándar británico macho x 1/2 en JIC macho 37° Flare-Twin®
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1(BSPP) 1/2–14
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
Descripción general
- Resistencia justa a la vibración
- Proporciona un adaptador para convertir los puertos BSP a 37° , lo que permite el uso de conectores estándar
- Revestimiento de cromato trivalente de zinc transparente
- Las juntas tóricas de repuesto se venden por separado