Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta3/4 pulg.
- Longitud20 pies
- Ancho o diámetro de línea3/16 pulg.
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad310 lb
- Material de la carcasaAluminio, acero inoxidable
- Conexión del extremo de la eslingaGancho a presión
- Material de la líneaCuerda de alambre de acero
- Estándares cumplidosANSI A10.32, CE, CSA Z259.2.2 Tipo 2, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- TipoAnticaídas autorretráctil
- Conexión de la unidadMosquetón
Descripción general
Descripción del fabricante
RL20G20FT LUZ MEDIA 20'
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad