Motion
L68116-20024

Timken
L68116-20024

Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa simple, 2.5625 pulg. de diámetro exterior, 0.4700 pulg. de ancho, copa sin brida
Artículo MI #03557598
No. Fabricante L68116-20024
Precio48.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
L68116-20024

Copa de rodamiento de rodillo cónico - Copa simple, 2.5625 pulg. de diámetro exterior, 0.4700 pulg. de ancho, copa sin brida
Artículo MI #03557598
No. Fabricante L68116-20024
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
Su precio$48.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    0.4700 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5625 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Cono compatible
    L68149P
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    053893158945
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    L
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • UPC_NO
    053893158945

Descripción general

Descripción del fabricante
L68116 CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil