Motion
KHR201-8

AMI Bearings
KHR201-8

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.5000 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03557626
No. Fabricante KHR201-8
Precio30.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
KHR201-8

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 0.5000 pulg. Diámetro del orificio, 1.5748 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03557626
No. Fabricante KHR201-8
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
Precio30.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1250 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.4720 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5748 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    KHR200
  • UPC_NO
    0808250100385

Descripción general

Descripción del fabricante
KHR201-8 1/2 CUELLO ECÉNTRICO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo