Motion
65560

Brady
65560

Bloqueos de válvula de compuerta Gvlo 1-2.5 Rojo
Artículo MI #03557775
No. Fabricante 65560
Precio22.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
65560

Bloqueos de válvula de compuerta Gvlo 1-2.5 Rojo
Artículo MI #03557775
No. Fabricante 65560

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del grillete
    3/8 pulg.
  • Compensación de tamaño de mango de válvula
    De 1 a 2-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Idioma de la etiqueta
    Inglés, francés, español
  • Etiquetado
    Etiqueta adjunta
  • Material
    Polipropileno
  • Número máximo de candados
    1
  • Válvula abierta o cerrada
    Cerrado
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • Tipo de equipo de válvula
    Válvula de compuerta

Descripción general

Descripción del fabricante
65560 BLOQUEO DE VÁLVULA DE COMPUERTA PEQUEÑA
  • Polipropileno moldeado por inyección
  • Extremadamente resistente para una resistencia superior a los impactos y a los productos químicos
  • Soporta temperaturas de -20°F a 300°F
  • El centro de detonación se adapta al sistema operativo y a las válvulas de vástago ascendentes o en Y
  • Acepta cerraduras con grilletes de hasta 3/8” de diámetro
  • Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés

También puede gustarle