Motion
FD86-1006-16-16

Danfoss Aeroquip LLC
FD86-1006-16-16

Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de acero, 1-1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/8 – 12 , 5000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03557877
No. Fabricante FD86-1006-16-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Aeroquip LLC
FD86-1006-16-16

Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de acero, 1-1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/8 – 12 , 5000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03557877
No. Fabricante FD86-1006-16-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-5/8 – 12 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/8 – 12
  • Caudal
    50.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FD86-1006-16-16

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo