Motion
EN1802NX10

Lift-All
EN1802NX10

Eslinga de malla, tipo 5, de nylon, 2inW, 10 pies. L
Artículo MI #03558139
No. Fabricante EN1802NX10
Precio42.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN1802NX10

Eslinga de malla, tipo 5, de nylon, 2inW, 10 pies. L
Artículo MI #03558139
No. Fabricante EN1802NX10
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
Su precio$42.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    10 pies
  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    12800 lb
  • Web Ancho  
    2 pulg.
  • Peso
    1.14 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    12800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    5000 lb
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886134846
  • Material
    Nailon
  • Resistencia nominal al descanso
    n/a lb
  • Número de páginas web
    1
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    0P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Capacidad de peso de la eslinga
    5000 lb
  • Color del cabestrillo
    Amarillo
  • Tipo de eslinga
    Sin fin
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    6400 lb
  • UPC_NO
    697886134846
  • Capacidad vertical 90
    6400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1802NX10 EN1802 X 10' ESLINGA SIN FIN
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

You May Also Like