Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Y
- Longitud total de la dimensión C17.06 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso47 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesVentiladores de condensadores comerciales
- RPM base850 rpm
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa7.5-6.8/3.4 A
- Eficiencia a plena carga72 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP01
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038517
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBanda redonda/en el vientre
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856038517
- Voltios a frecuencia190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- 70°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Placa de identificación 60/50 hertz 190/380 voltios, en la siguiente base HP Rodamientos de bolas sellados doblemente 5/8” diám. x 5” eje largo con ranura plana Salida de cable roscado VCD- patentado - Dispositivo de cambio de voltaje 4 Tornillos de ubicación separados 90 grados, 3.33” desde el borde exterior del eje Cabestrillo Los bujes en ambos extremos aceptarán kits de base resistentes, consulte la sección Accesorios