Motion
6809-06-06-NWO-SS

Brennan
6809-06-06-NWO-SS

6809-06-06-NWO-SS ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #03558486
No. Fabricante 6809-06-06-NWO-SS
Precio152.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6809-06-06-NWO-SS

6809-06-06-NWO-SS ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #03558486
No. Fabricante 6809-06-06-NWO-SS
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
Su precio$152.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 ORB

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Cabezal de anilla a junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. hembra JIC 37° espiral de antorcha x 3/8 pulg. macho con reborde de junta tórica ajustable
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    Boss de junta tórica ajustable macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    6809

Descripción general

Descripción del fabricante
6809-06-06-NWO-SS ACCESORIO DE CONEXIÓN