Motion
PB36L050

Gates
PB36L050

7823-1525 Polea de distribución - 0.3750 pulg. de paso, 36 diente, 0.5000 a 2.3125 pulg. de diámetro de orificio, 0.5000 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #03558621
No. Fabricante PB36L050
Precio250.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
PB36L050

7823-1525 Polea de distribución - 0.3750 pulg. de paso, 36 diente, 0.5000 a 2.3125 pulg. de diámetro de orificio, 0.5000 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #03558621
No. Fabricante PB36L050
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
Precio250.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.375 pulg.
  • Cinturón Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5000 a 2.3125 pulg.
  • Orificio máximo
    2.3100 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.5000 pulg.
  • Paso  
    0.3750 pulg.
  • Paso Diámetro  
    4.297 pulg.
  • Peso
    4.21 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    L
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Número de Upc del fabricante
    770075266327
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de ranuras
    36
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    36
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    770075266327
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
PB36L050 POLEA DE TIEMPO
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático para eliminar el bamboleo de la rueda dentada