Especificaciones
Dimensiones
- Conexión de la rosca de admisión1/8 BSPP (hembra) en
Detalles
- AplicaciónGrasa, aceite
- Temperatura máxima de funcionamiento+158 °F
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Tipo de productoVálvulas de control con medidor de lubricación