Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible6 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- País de origenJP
- Forma de ajuste90° Codo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- SerieKQG
Descripción general
- Accesorios de un toque 316 de acero inoxidable, métricos
- Piezas del sello: FKM
- Se puede utilizar con vapor
- Sin grasa
- El material de tubos aplicable incluye FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano, poliolefina
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable