Motion
6216ZZNR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #03559005
No. Fabricante 6216ZZNR
Precio311.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #03559005
No. Fabricante 6216ZZNR
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
Precio311.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    3.09 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6216 ZZ NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6216ZZNRBXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 80mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 140mm y ancho de 26mm , adecuado para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6216ZZNRBXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893532791
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893734096

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6216 ZZ NR

También puede gustarle